Beli las argon tig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  2. Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  3. STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  4. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  5. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  6. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  7. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  8. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  10. MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)
    Deskripsi:
    The MILWAUKEE RED HELIX Cobalt 23 Piece Drill Bit Set is engineered for extreme durability and longer life in hard metal applications. The Milwaukee Cobalt drill bits are designed with a VARIABLE HELIX that includes an aggressive 35° Helix Angle which ends at 15°. The drill bits have QUADEDGE TIP to decrease heat buildup and drill faster. The 135° split point tip delivers a precision start and prevents walking for fast, accurate holes in Hard Metal, PVC and wood.The tapered drill bits feature a new ENHANCED TAPERED WEB that strengthens the bit's core to increase flute durability. The cobalt twist drill bits are ideal for tough applications, providing up to 15X life vs. Black Oxide Drill Bits. This set includes 23 bits from 1/16" to 1/2".
  11. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  12. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  13. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  14. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  15. Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    -You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).-Working pressure is a setting formula type.
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.4±0.1 (setting type)
    • Voltage (V): 110
  16. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  17. STAHLWERK Type S WIG Series Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.899.900

    STAHLWERK Type S WIG Series Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Isolation Class: F
    • Frequency (Hz): 50/60
  18. KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
Daftar Harga las argon tig Terbaru October 2026
STAHLWERK Argon DC TIG Welding Machine (Mesin Las)Rp6.299.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)Rp149.900
STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)Rp14.999.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp849.900
STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)Rp8.899.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Daesung RegulatorRp159.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait